Beli Machine Gerinda 6 Inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  5. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  6. KRISBOW Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  7. RYU Angle Grinder Variable (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp569.900

    RYU Angle Grinder Variable (Mesin Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Power (W): 840
    • No Load Speed (rpm): 11000
  8. BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  9. monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler
    • Overall Length (mm): 136
    • Collet Size (mm): 3
    • Air Connection Port: 43834
    • Air Consumption (L/minute): 198
    • No Load Speed (rpm): 56000
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  10. FUJI Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp8.999.900

    FUJI Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    For grinding and polishing of metals.
    atribut:
    • Exhaust Direction: Backward
    • Hose Fitting: Rc1 / 4
    • Overall Length (mm): 191
    • Air Consumption (m³/minute): 0.51
    • Applicable Whetstone Dimensions (mm): 50x4x9.53
    • No Load Speed (rpm): 15000
    • TRUSCO Number: 116-0037
  11. PFERD Fan Grinder Grit 80 F3010/6A (Amplas Gagang)
    Mulai

    Rp89.900

    PFERD Fan Grinder Grit 80 F3010/6A (Amplas Gagang)
    Deskripsi:
    FAN GRINDER F3010/6A80 154281 Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 50x30x30
    • Type: Fan grinder
    • Item: Fan Grinder
    • Grit Size: 80
    • Thickness (mm): 10
    • Diameter (mm): 30
    • Arbor (mm): 6
    • Application: Fine Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Maximum Speed (rpm): 25400
  12. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  13. RYU Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp749.900

    RYU Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Motor Shaft: 12.70mm
  14. York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp269.900

    York Medium Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    These are our own brand of white aluminium oxide vitrified grinding wheels. They are a general purpose wheel suitable for sharpening high speed steel (HSS) tools and grinding most steels. They offer cool and burn free cutting and excellent wheel life all at a very competitive price. All with 31.75mm bore, supplied with 1inch, 7/8inch, 3/4inch, 5/8inch and 1/2inch bore nylon bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.
    atribut:
    • Bond Type: Vitrified
    • Bore (mm): 31.75
  15. Mollar Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp259.900

    Mollar Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle Grinder Mollar 100mm with Var. Speed- RPM : 0-11000 RPM- Lock On Switch disamping- Variable Speed terletak dibelakang- Heavy Duty
  16. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

Daftar Harga Machine Gerinda 6 Inch Terbaru November 2026
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.199.900
KRISBOW Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp459.900
KRISBOW Gerinda TanganRp2.199.900
RYU Angle Grinder Variable (Mesin Gerinda Tangan)Rp569.900
BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)